| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103967 Herst.-Nr.: 52102999 EAN/GTIN: 4044773514513 |
| |
|
| | |
| 52102999 LAPP-SKINDICHT Gegenmutter M10x1,0 GMS-M10 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M10x1,0 Maße: Stärke: 5,0mm Schlüsselweite: SW17 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 200°C Werkstoff: Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Mechanisch: -schlagzäh Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,9427* | € 1,2661* | | | | Lager 52L5J | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,91* | € 1,77* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|