Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG16x1,41 MRR29/16 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG16x1,41 MRR29/16 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG16x1,41 MRR29/16 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103879
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Stex24 Reduzierung PG/PG | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Sechskant
Schutzart:
IP68
Innengewinde Gewinde:
PG13,5
Außengewinde Gewinde:
PG16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung PG/PG
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Weitere Suchbegriffe: Reduktionsring, messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,28*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,67*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,76*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,37*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,80*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 4,39*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 13,97*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.