Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG7x1,27 MRR-1307 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG7x1,27 MRR-1307 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG7x1,27 MRR-1307 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103857
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Stex24 Reduzierung PG/PG | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Sechskant
Schutzart:
IP68
Innengewinde Gewinde:
PG13,5
Außengewinde Gewinde:
PG16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung PG/PG
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Weitere Suchbegriffe: Reduktionsring, messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,28*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,67*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,37*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 3,80*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 4,39*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 14,89*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 13,97*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.