Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42513 Icotek Kabeltülle QT klein Klemmbereich 13,0mm - 14,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42513 Icotek Kabeltülle QT klein Klemmbereich 13,0mm - 14,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
42513 Icotek Kabeltülle QT klein Klemmbereich 13,0mm - 14,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-103689
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42513
EAN/GTIN:
     4251269308833
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek Kabeltülle QT klein Klemmbereich 13,0mm - 14,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C | Produktgruppe: Geteilte Kabelverschraubungen | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
90°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Farbe:
grau
Baugröße:
klein
Klemmbereich min.:
13,0mm
Klemmbereich max.:
14,0mm
Typ:
Kabeltülle QT
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,73*
€ 1,11*
10
€ 5,46*
ab € 0,742*
€ 1,122*
10
€ 3,90*
ab € 0,841*
€ 1,251*
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,27*
Lager 52L5J
18
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.