Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42394 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 56,0mm - 60,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42394 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 56,0mm - 60,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
42394 Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 56,0mm - 60,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-103677
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42394
EAN/GTIN:
     4251269308659
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
icotek kabeldurchführungstülle
Icotek Kabeltülle Jumbo Klemmbereich 56,0mm - 60,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
90°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Farbe:
grau
Baugröße:
Jumbo
Typ:
Kabeltülle
Klemmbereich min.:
56,0mm
Klemmbereich max.:
60,0mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,25*
€ 11,76*
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,78*
€ 3,90*
ab € 10,17*
€ 14,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,89*
€ 16,99*
Lager 52L5J
3
€ 6,95*
ab € 9,69*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.