Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41216 Icotek Kabeltülle groß Klemmbereich 16,0mm - 17,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41216 Icotek Kabeltülle groß Klemmbereich 16,0mm - 17,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
41216 Icotek Kabeltülle groß Klemmbereich 16,0mm - 17,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-103649
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41216
EAN/GTIN:
     4251269306518
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek Kabeltülle groß Klemmbereich 16,0mm - 17,0mm Temperaturbereich -40°C bis 90°C | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie:
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
16,0mm
Zulassungen:
RoHS, UL, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
90°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Breite:
42,0mm
Farbe:
grau
Baugröße:
groß
Klemmbereich max.:
17,0mm
Typ:
Kabeltülle
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,35*
€ 1,90*
10
€ 5,46*
ab € 1,407*
€ 1,987*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,04*
10
€ 3,90*
ab € 1,593*
€ 2,253*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.