| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103621 Herst.-Nr.: 42042 EAN/GTIN: 4251269307652 |
| |
|
| | |
| Icotek Aufschnapprahmen KEL24 zur schnellen Montage für Kabeleinführungsleiste 147,0 x 58,0 x 17,0mm | Produktgruppe: Zubehör | Serie: zur schnellen Montage Weitere Informationen: | | Zulassungen: | RoHS, UL, Bahn | Temperaturbereich min.: | -40°C | Eigenschaften Brandverhalten: | halogenfrei, selbstverlöschend | Schutzart NEMA: | 12 | Farbe: | schwarz | Eigenschaften chemisch: | silikonfrei | Montageausschnitt Länge: | 112,0mm | Schutzart: | IP54 | Temperaturbereich max.: | 140°C | Montageausschnitt Breite: | 46,0mm | Breite: | 64,0mm | Serie: | zur schnellen Montage | Typ: | Aufschnapprahmen KEL24 | passend für: | Kabeleinführungsleiste 147,0 x 58,0 x 17,0mm | Kategorie: | Kabeldurchführung | Bereich: | Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen | Kupferzahl: | 0 | Kupferbasis in Euro: | 0 | MTZ: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,011* | € 7,771* | | | | | 56 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 6,02* | € 7,79* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,131* | € 7,921* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,77* | € 8,69* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,41* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|