Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42324 Icotek Kabeleinführungsleiste KEL24/04 mit Flanschgehäuse für Kabeltüllen 2x klein / 2x groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42324 Icotek Kabeleinführungsleiste KEL24/04 mit Flanschgehäuse für Kabeltüllen 2x klein / 2x groß
42324 Icotek Kabeleinführungsleiste KEL24/04 mit Flanschgehäuse für Kabeltüllen 2x klein / 2x groß
Artikel-Nr.:
     52L5J-103620
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42324
EAN/GTIN:
     4251269308475
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Icotek Kabeleinführungsleiste KEL24/04 mit Flanschgehäuse für Kabeltüllen 2x klein / 2x groß | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Montageausschnitt Breite:
36,0mm
Farbe:
schwarz
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Montageausschnitt Länge:
112,0mm
Schutzart:
IP54
Temperaturbereich max.:
140°C
passend für:
Kabeltüllen 2x klein / 2x groß
Breite:
80,0mm
Typ:
Kabeleinführungsleiste KEL24/04 mit Flanschgehäuse
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,28*
€ 30,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 31,68*
Lager 52L5J
9
€ 6,95*
ab € 25,06*
€ 55,46*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.