| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103606 Herst.-Nr.: 42209 EAN/GTIN: 4251269308017 |
| |
|
| | |
| Icotek Kabeleinführungsleiste KEL24/15 schmal mit Mittelteil für Kabeltüllen 15x klein | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie: Weitere Informationen: | | Zulassungen: | RoHS, UL, Schifffahrt, Bahn, ATEX | Temperaturbereich min.: | -40°C | Eigenschaften Brandverhalten: | halogenfrei, selbstverlöschend | Farbe: | schwarz | Eigenschaften chemisch: | silikonfrei | Montageausschnitt Länge: | 112,0mm | Schutzart: | IP54 | Temperaturbereich max.: | 140°C | Montageausschnitt Breite: | 66,0mm | Breite: | 83,5mm | Typ: | Kabeleinführungsleiste KEL24/15 schmal mit Mittelteil | passend für: | Kabeltüllen 15x klein | Kategorie: | Kabeldurchführung | Bereich: | Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen | Kupferzahl: | 0 | Kupferbasis in Euro: | 0 | MTZ: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,92* | € 33,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,34* | € 33,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,47* | € 34,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,71* | € 35,52* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 27,33* | € 59,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|