Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39937 Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 2,0mm Mehrfachdichtung 4x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39937 Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 2,0mm Mehrfachdichtung 4x2,0mm
39937 Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 2,0mm Mehrfachdichtung 4x2,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-103569
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     39937
EAN/GTIN:
     4251269306310
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 2,0mm Mehrfachdichtung 4x2,0mm | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
90°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Farbe:
grau
Breite:
21,0mm
Baugröße:
klein
Typ:
Kabeltülle
Klemmbereich max.:
2,0mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,18*
€ 3,03*
10
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 3,17*
10
€ 3,90*
ab € 2,59*
€ 3,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 3,71*
Lager 52L5J
5
1
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.