Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41201 Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 6,0mm Mehrfachdichtung 2x6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41201 Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 6,0mm Mehrfachdichtung 2x6,0mm
41201 Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 6,0mm Mehrfachdichtung 2x6,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-103558
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41201
EAN/GTIN:
     4251269306365
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek Kabeltülle klein Klemmbereich 6,0mm Mehrfachdichtung 2x6,0mm | Produktgruppe: Einführungsleisten | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Bahn
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
90°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei
Farbe:
grau
Breite:
21,0mm
Baugröße:
klein
Klemmbereich max.:
6,0mm
Typ:
Kabeltülle
Kategorie:
Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,92*
10
€ 5,46*
ab € 1,417*
€ 1,997*
10
€ 3,90*
ab € 1,603*
€ 2,273*
3 Tage
131
1
€ 6,40*
ab € 1,47*
€ 2,39*
Lager 52L5J
11
1
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.