Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404 PVC Klebeband für Innenverpackungen, 66 m x 6 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-60404-007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00018-00
EAN/GTIN:
     4063565106538
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesa 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem Soft-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und auf einer Vielzahl von Untergründen.

Eigenschaften:
  • Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Verfügbar in intensiven Farben
  • Ermöglicht saubere Farbkanten bei mehrfarbigen Lackierungen
Hauptanwendung:
  • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
  • Verschließen von Dosen und Beuteln
  • Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.).
  • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
  • Lackierprozesse
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
6 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
67 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
90 %
Klebkraft auf Stahl:
3,6 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-band blau, pvc-band, pvc-band blau, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 7,28*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 83,76*
€ 123,75*
Lager 52DVW
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 95,56008*
€ 131,98008*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 133,45008*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,98008*
€ 157,0563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,09*
€ 146,4771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,50008*
€ 138,6351
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 104,98008*
€ 124,9263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 100,16016*
€ 119,19059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 97,93008*
€ 116,5368
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 95,56008*
€ 113,7165
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 3,98167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.