Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404 PVC Klebeband für Innenverpackungen, 66 m x 12 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-60404-001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00028-00
EAN/GTIN:
     4063565114007
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesa 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem Soft-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und auf einer Vielzahl von Untergründen.

Eigenschaften:
  • Hervorragende Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Verfügbar in intensiven Farben
  • Ermöglicht saubere Farbkanten bei mehrfarbigen Lackierungen
Hauptanwendung:
  • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
  • Verschließen von Dosen und Beuteln
  • Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.).
  • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
  • Lackierprozesse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
67 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
90 %
Klebkraft auf Stahl:
3,6 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa 12 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band schwarz, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, führ hohe temperaturen, beständig, high tack, hohe anfansgklebekraft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 8,69*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,73*
3 Tage
1000
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0933*
€ 8,8833*
2 Tage
84
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 8,97*
Lager 52DVW
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 6,68*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 144 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,10122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.