| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-53988-020 Herst.-Nr.: 53988-00064-00 EAN/GTIN: 4042448435118 |
| |
|
| | |
| Das Elektroisolierband tesaflex 53988 ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Handwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Tägermaterial, eine hohe Flexibilität und eine sehr gute Klebeleistung (auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen) aus. Eigenschaften: - Zertifiziert gemäß IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC –zertifiziert, RoHS and REACH konform
- Dickes Trägermaterial (150?m)
- Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)
- Temperaturbeständig bis +90°C
- Flexibel
Anwendung: - Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
- Eignet sich für die Isolierung von Drähten ebenso wie für das Reparieren und Bündeln
Das PVC-Isolierband eignet sich nicht nur für das Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, sondern auch zum Reparieren und Bündeln. Da es in 9 Farben erhältlich ist - schwarz, weiß, rot, grau, blau, braun, grün, gelb und gelb-grün - ist auch ein Einsatz als Markierungsklebeband möglich. tesaflex 53988 ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und lässt sich einfach handhaben. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Gesamtdicke: | 150 µm | Trägermaterial: | Soft PVC-Folie | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 25 N/cm | Reißdehnung: | 240 % | Klebkraft auf Stahl: | 2,5 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 90 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,97* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,95* | € 5,91* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 3,55* | € 6,10* | | | | Lager 52DVW | | | | 4 | | € 4,60* | ab € 3,53* | € 6,47* | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1412* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|