Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPVC ELECTRICAL Isolierband, PVC Weiß, 0.15mm x 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775129
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00064-00
EAN/GTIN:
     4042448435118
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband 0,15mm x 50mm x 25m
Farbe = Weiß
Breite = 50mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.15mm
Handelsname = SPVC ELECTRICAL
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
50mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.15mm
Handelsname:
SPVC ELECTRICAL
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 2775129, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 539880006400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 5,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,91*
4 Tage
74
4
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 6,10*
4
€ 4,60*
ab € 3,54*
€ 6,48*
5 Tage
74
4
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.