Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 53988, 25m x 50mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53988-00064-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00064-00
EAN/GTIN:
     4042448435118
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband 0,15mm x 50mm x 25m
tesa Professional 53988, 25m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Elektroisolierband; Isoband; Isolierband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 5,89*
1
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,91*
4 Tage
74
4
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 6,10*
4
€ 4,60*
ab € 3,54*
€ 6,48*
Lager 42XH2
74
4
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,142* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.