Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 48152 Packband Light PP leise Neutral, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-48152-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     48152-000
EAN/GTIN:
     4251404602550
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Ideal für den Verschluss von leichten Kartonagen und Versandschachteln.

Eigenschaften:

  • Geräuscharm abrollend
  • Einfache manuelle Verarbeitung, einfach zu schneiden
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
43 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Klebkraft auf Stahl:
5 N/25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2376 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.