Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4688 Klebstarkes Standard-Gewebeband, 50 m x 38 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4688-004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Eigenschaften: Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen Wasser- und alterungsbeständig Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar Leicht abrollbar Anwendung: Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren. Verschließen von z.B. Kartons, Dosen. Verkleben von Baufolien. Bündeln von Kabeln. Spleißen von Folien. Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken. Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke Zu den zahlreichen Vorteilen gehören eine hohe Klebkraft (auch auf rauen Oberflächen) und die Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Außerdem ist es sehr robust und dennoch flexibel. Es kann leicht von Hand oder einem Abroller verarbeitet werden. Das Gewebeband ist in sieben Farben erhältlich: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/ matt und grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
260 µm
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe, 55 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
52 N/cm
Reißdehnung:
9 %
Klebkraft auf Stahl:
4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
110 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 480 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 720 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 960 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.