| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4651-039 Herst.-Nr.: 04651-00545-00 EAN/GTIN: 4005800226397 |
| |
|
| | |
| tesaband 4651 Premium Gewebeband: tesaband 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Ein Premiumgewebeband mit starken Klebeeigenschaften zur multifunktionalen Nutzung in Industrie und Handwerk. Charakteristisch sind eine hohe Abriebfestigkeit, starke Reißkräfte, gute Alterungsbeständigkeit, Beschriftbarkeit und hervorragende Klebekräfte, auch auf rauen und leicht öligen Oberflächen. Eigenschaften: - Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
- MESH Anzahl: 148
Hauptanwendung: - Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen
- Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
- Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
- Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
- Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
- Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 12 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 310 µm | Trägermaterial: | acrylatbeschichtetes Gewebe, 145 Mesh | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 100 N/cm | Reißdehnung: | 13 % | Klebkraft auf Stahl: | 3.3 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 130 °C (30 Min.) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,74834* | € 11,27834* | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 8,41* | € 11,89* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,89* | € 11,90* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,91* | € 12,75* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,55* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1682* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|