Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4549 Offenes Gewebeband, 50 m x 150 mm, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4549-004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04549-00081-00
EAN/GTIN:
     4005800131417
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband 4549 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband. Geringe Abrollkräfte gewährleisten eine gute maschinelle Verarbeitung. Es zeichnet sich als offenes Gewebeband durch Flexibilität und Geschmeidigkeit aus. Hochreißfest, beschriftbar und geringe Abrollkräfte erlauben einen vielfältigen Einsatz, beispielsweise als Vibrationsschutz im Karosserie- und Apparatenbau. Ebenfalls als SAF Langrolle für maschinelle Verarbeitung erhältlich.

Eigenschaften:
  • Gute Beschriftbarkeit
  • Anschmiegsam
  • Hohe Reißkraft
  • Vibrationsschutz im Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie
  • Maschinelles Verschließen z.B. Eimer, Dosen
  • Kabelbandagierung, Kantenschutz und Kantensicherung
  • Bündeln von Hölzern, Stangen und Kabeln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
150 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
300 µm
Trägermaterial:
offenes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
100 N/cm
Reißdehnung:
12.5 %
Klebkraft auf Stahl:
3.6 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
140 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, panzer-tape panzer gewebe-klebeband gaffe duct tape wasserfest stark profi handwerker extrem haftend wetterfest griffschutz grip griffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
240
pro Rolle
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 124,20*
7 Tage
unbekannt
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 637,59*
€ 735,04002*
Lager 52DVW
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 728,88*
€ 837,46002*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 837,46002*
€ 996,57742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,09002*
€ 961,62712
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 765,60*
€ 911,064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 752,38002*
€ 895,33222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 739,47*
€ 879,9693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,88*
€ 867,3672
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 121,48* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.