Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541 Flexibles, offenes Gewebeband, 50 m x 30 mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4541-017
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00016-00
EAN/GTIN:
     4005800021824
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband 4541 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband, welches für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet ist. Es ist ein offenes Gewebeband mit einem anschmiegsamen Träger für faltenlose Verklebung. Das Band ist hochreißfest, gut beschriftbar und besitzt eine starke Anfassklebkraft, auch auf leicht öligen Flächen. Es eignet sich zum Verstärken, Bündeln, als Kantenschutz sowie zum manuellen u. maschinellen Verschließen. 

Merkmale:
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen
  • Sehr gut zu beschriften
  • Sehr hohe Reißkraft
  • Weich und anschmiegsam
  • Starke Anfassklebkraft
Hauptanwendung:
  • Eignet sich als Griffschutz- Klebeband für Werkzeug und Sportgeräte
  • Manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen
  • Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln
  • Kabelbandagierung z.B. bei Kfz
  • Kantenverstärkung sowie Kantenschutz
  • Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen
  • Verstärken von Buchumschlägen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
270 µm
Trägermaterial:
offenes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
90 N/cm
Reißdehnung:
16 %
Klebkraft auf Stahl:
3.6 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
130 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, gewebe-klebeband 30mmx50m schwarz, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, gaffa tape duct stark extra gut profi qualität deutsch preiswert mesh gewebe haftend klebend temperatur hitze Gewebeband Panzertape Shishatabe Shishaband Stoff Band Stoffband Hockeyband Sportband Sporttape
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 15,23*
€ 22,43*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 21,18*
€ 26,66*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 29,44*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 31,34*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 33,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,43*
€ 26,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Rolle
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.