| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-442141-001 Herst.-Nr.: 442141-001 EAN/GTIN: 4251404603403 |
| |
|
| | |
| gws 442141 Premium PVC Packband: Unser Premium-Paketklebeband für höchste Anforderungen. Aufgrund der hohen Reissfestigkeit und dem stark zupackenden Naturkautschuck-Klebers bestens geeignet für das Verschließen von schweren Paketen und Umzugskartons. Eigenschaften: - Starker PVC Träger. Gesamtdicke des Packbandes: 64 ?m.
- Leichtes, leises und gleichmäßiges Abrollverhalten (deutlich leiser als PP-Packband ?leise?).
- PVC (Polyvinylchlorid) hat im Vergleich zu handeslüblichen PP (Polypropylen) eine höhere Kälte- und Hitzebeständigkeit, stabil bis 60° C, kurzzeitig bis zu 80° C
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Packband-Abrollern.
Hauptanwendung - Klebt hervorragend auf Kartonagen, aber haftet auch auf Holz, Aluminium oder Kunstoffen.
- Zum Verschluss schwerer Pakete, Kartonagen und Umzugskartons.
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 64 µm | Trägermaterial: | PVC-Folie | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 152 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 5,5 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | stabil bis 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| |