| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-442141-000 Herst.-Nr.: 442141-000 EAN/GTIN: 4251404603748 |
| |
|
| | |
| gws 442141 Premium PVC Packband: Unser Premium-Paketklebeband für höchste Anforderungen. Aufgrund der hohen Reissfestigkeit und dem stark zupackenden Naturkautschuck-Klebers bestens geeignet für das Verschließen von schweren Paketen und Umzugskartons. Eigenschaften: - Starker PVC Träger. Gesamtdicke des Packbandes: 64 ?m.
- Leichtes, leises und gleichmäßiges Abrollverhalten (deutlich leiser als PP-Packband ?leise?).
- PVC (Polyvinylchlorid) hat im Vergleich zu handeslüblichen PP (Polypropylen) eine höhere Kälte- und Hitzebeständigkeit, stabil bis 60° C, kurzzeitig bis zu 80° C
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Packband-Abrollern.
Hauptanwendung - Klebt hervorragend auf Kartonagen, aber haftet auch auf Holz, Aluminium oder Kunstoffen.
- Zum Verschluss schwerer Pakete, Kartonagen und Umzugskartons.
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 64 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 152 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 5,5 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | stabil bis 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| |