Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 43530 Premium PP Packband, 66 m x 50 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-43530-001
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     43530-001
EAN/GTIN:
     4251404642594
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

 Ideal für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Kartonagen und Versandschachteln.

Eigenschaften:

  • geräuscharm (leise) abrollend
  • Hohe Anfangsklebekraft und Klebekraft. Erhöhter Klebstoffauftrag sorgt für sichere Verklebung
  • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 6.1 N / 25 mm

Hauptanwendung:

  • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren und mittelschweren Versandschachteln.
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
65 µm
Trägermaterial:
PP-Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
105 N/25 mm
Reißdehnung:
140 %
Klebkraft auf Stahl:
6.1 N /25 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis 100.0 °C (kurzfristig) °C
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2376 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.