| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-42820-002 Herst.-Nr.: 42820-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: - Leise abrollend
- Einfache manuelle Verarbeitung, Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
- Kleber: Acrylat (lösemittelfrei), Träger: Polypropylen (BOPP), Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm
Hauptanwendung: - Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln.
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten und mittelschweren Versandschachteln.
- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Größe und Farben: - Länge: 66 m
- Breiten: 50 mm
- Farben: weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 48 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 100 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 6 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | bis 100 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| |