| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-42820-001 Herst.-Nr.: 42820-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln. - UNIVERSELL EINSETZBAR ? Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln, Etikettenschutz und weitere Anwendungen
- PROBLEMLOSE ANWENDUNG ? Einfache manuelle Verarbeitung | geräuscharm abrollend | Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern | Einfach zu schneiden
- LANGE BESTÄNDIGKEIT ? Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
- AUSGEZEICHNETE KLEBKRAFT ? Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm
Eigenschaften: - leise abrollend
- Einfache manuelle Verarbeitung | Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
- Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm
Hauptanwendung: - Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten und mittelschweren Versandschachteln.
- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 48 µm | Trägermaterial: | PP-Folie | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 100 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 6 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | bis 100 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| |