Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 42820-0 Packband PP leise abrollend, Starterset Ix je 3 Rollen braun / trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-42820-000x3+40282-001x3
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     42820-000x3+40282-001x3
EAN/GTIN:
     4251404639136
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln.

  • UNIVERSELL EINSETZBAR ? Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln, Etikettenschutz und weitere Anwendungen
  • PROBLEMLOSE ANWENDUNG ? Einfache manuelle Verarbeitung | geräuscharm abrollend | Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern | Einfach zu schneiden
  • LANGE BESTÄNDIGKEIT ? Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • AUSGEZEICHNETE KLEBKRAFT ? Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm
Eigenschaften:
  • leise abrollend
  • Einfache manuelle Verarbeitung | Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern 
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm
Hauptanwendung:
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten und mittelschweren Versandschachteln.
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    braun/transparent
    Breite:
    50 mm
    Länge:
    396 m
    Gesamtdicke:
    48 µm
    Trägermaterial:
    PP-Folie
    Klebemasse:
    Acrylat-Klebstoff
    Reißkraft:
    100 N/25 mm
    Reißdehnung:
    140 %
    Klebkraft auf Stahl:
    6 N/25 mm
    Temperaturbeständigkeit:
    bis 100 °C (kurzfristig)
    Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband braun, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.