Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 42820-0 Packband PP leise abrollend, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-42820-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     42820-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln.

  • UNIVERSELL EINSETZBAR ? Ideal für den Verschluss von leichten / mittelschweren Kartonagen und Versandschachteln, Etikettenschutz und weitere Anwendungen
  • PROBLEMLOSE ANWENDUNG ? Einfache manuelle Verarbeitung | geräuscharm abrollend | Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern | Einfach zu schneiden
  • LANGE BESTÄNDIGKEIT ? Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • AUSGEZEICHNETE KLEBKRAFT ? Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm

Eigenschaften:

  • leise abrollend
  • Einfache manuelle Verarbeitung | Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern 
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig: bis +100° C) für eine längere Lagerdauer
  • Kleber: Acrylat (lösemittelfrei) ? Träger: Polypropylen (BOPP) ? Klebkraft auf Stahl: 5,2 N / 25 mm

Hauptanwendung:

  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten und mittelschweren Versandschachteln.
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
48 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
100 N/25 mm
Reißdehnung:
140 %
Klebkraft auf Stahl:
6 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis 100 °C (kurzfristig)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2376 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.