Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4120 PVC Packband Hi-Tack, 66 m x 75 mm, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4120-006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00043-00
EAN/GTIN:
     4005800092046
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120:

tesapack 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Hohe Anfangsklebkraft für optimale Sicherheit
  • Gleichmäßig und leise abrollbar, bedruckbar
  • Auf Basis von PVC-Trägermaterial und Naturkautschuk-Klebmasse
  • Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Hauptanwendung:
  • Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Kartons
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
49 µm
Trägermaterial:
PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
75 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,92*
Lager 52DVW
24
€ 4,60*
ab € 4,45*
€ 6,27*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 6,29*
9 Tage
8
4
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,69*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06743* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 150,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.