Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4089 PP Packband leicht abrollbar, 66 m x 75 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4089-003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00002-06
EAN/GTIN:
     4005800091940
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:
  • Laut, aber leicht abrollend
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Hauptanwendung:
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
  • Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
46 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
145 %
Klebkraft auf Stahl:
2,2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,93*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,98*
Lager 52DVW
24
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,86*
€ 4,08*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,23*
7 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 384 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.