Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 40051 Premium PVC Warn-, Packband, 66 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-40051-002
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     40051-002
EAN/GTIN:
     4251404639662
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

gws 40051 Premium PVC:

Unser Warnklebeband mit PVC Träger für Verpackung und Versand ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

  • "Vorsicht Glas - nicht werfen - nicht fallen lassen" (auf deutsch, englisch, französisch und spanisch)
  • "Vorsicht zerbrechlich"

Eigenschaften:

  • Premium-Warnband PVC für höchste Anforderungen.
  • Ausgezeichnete Klebewirkung und Verschlussleistung.
  • Sehr leise und geschmeidig abrollend. (deutlich leiser als PP-Packband ?leise?)
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

Hauptanwendung:

  • Bestens geeignet für das Verschließen und Kennzeichnen von schweren Paketen und Umzugskartons.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Klebemasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband orange 66m x 50mm, pvc-band, pvc-band orange, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 144 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.