Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Panzertape 3997351 UV- beständig mit 80 Mesh- Gewebe, Schwarz 50 m x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-3997351-142
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     3997351-142
EAN/GTIN:
     4251404647940
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
  • PREMIUM QUALITÄT ? Das hochwertige ?gws Premium Gewebeband? begeistert mit seiner hohen Beständigkeit und seiner erstklassigen Klebkraft. Durch seine Beschriftbarkeit eignet es sich auch hervorragend als Markierungsband. Wählen Sie zwischen verschiedenen Farben und Längen/Breiten!
  • EXZELLENTE KLEBKRAFT ? Unser Premium-Gewebeband verfügt über eine erhöhte UV- und Witterungsbeständigkeit von bis zu 4 Wochen und ist außerdem wasserfest sowie Öl-beständig. So eignet sich das stark zupackende Packatape auch für schwierige Untergründe, ohne an Klebkraft zu verlieren!
  • HOHE BESTÄNDIGKEIT ? Das Gewebeband lässt sich kantengenau reißen und verfügt dennoch über eine hohe Reißfestigkeit. Gleichzeitig weist das Panzertape eine gute Abriebfestigkeit auf, wodurch es besonders robust ist. Unser Klebeband ist besonders stabil und hält, was es verspricht!
  • VIELSEITIG EINSETZBAR ? Unser Panzertape ist für den Einsatz in diversen Bereichen perfekt gemacht: ob im Maler- und Gipsgewerbe, im Fassadenbau oder im allgemeinen Bauhandwerk ? im Innen- sowie im Außenbereich erleichtert das Gewebeband Ihre Arbeit und wird allen Ansprüchen gerecht!
Eigenschaften:
  • Länge: 50 m
  • Kantengenau reißbar, gutes Abrollverhalten.
  • UV- und witterungsbeständig bis zu 4 Wochen, wasserfest und ölbeständig für anspruchsvollste Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
  • 80 Mesh Pe- beschichtetes Gewebe mit Naturkautschuckklebstoff - auch für grobe und raue Untergründe geeignet.
  • Kurzfristig rückstandsfrei ablösbar.
Hauptanwendung:
  • Multifuntionales Panzer - Tape zum fixieren, reparieren, bündeln, befestigen uvm.
  • Einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe, im Fassadenbau sowie im allgemeinen Bauhandwerk.
  • Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
  • Zum Abdecken, Schützen und Fixieren.
  • Zum Abdichten von Planen, Schläuchen oder Rohren im Außenbereich.
  • Als Markierungsband geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
300 µm
Trägermaterial:
PE-beschichtetes Gewebe, 80 mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
157 N/25 mm
Reißdehnung:
12%
Klebkraft auf Stahl:
9,8 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
-35°C bis +90°C
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzer-band schwarz, duck tape, panzerband 50m, Panzertape Panzerband Gewebeband Temperaturbeständig extra Stark Skark klebend Bundeswehr Panzer-band Panzer-tape Reißfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.