Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws doppelseitiges DuoBand Putzband, 25 m x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-36001-002
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     1006-00001
EAN/GTIN:
     4058369106013
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band

Doppelseitiges Klebeband aus PVC und Acyrlat-Kleber mit klebefreier Kante auf der Rückseite, die die spätere Entfernung des Abdeckmaterials vereinfacht

Eigenschaften und Anwendung
  • leicht abrollbar
  • für den kurzfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterial (Papier, Folien) auf Fußböden, Fenstern, Fensterbänken, Türen usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
35 mm
Länge:
25 m
Gesamtdicke:
160 µm
Trägermaterial:
PVC-Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
23 N/cm
Reißdehnung:
23 %
Klebkraft auf Stahl:
3,80 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
-10 bis +80°C
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband oliv, steinband, Duo Band, Abdeckband, Malerband, Gipserband, Fensterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.