Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-YAM-CYVC330 Herst.-Nr.: VDG7380 EAN/GTIN: 4957812658454 |
| |
|
| | |
| YAMAHA YVC-330 - Tragbares USB- & Bluetooth Konferenztelefon (SoundCap-Technologie | Adaptive Echounterdrückung | USB-betrieben) - in schwarz Mit NEUER SoundCap-Technologie! Das USB- und Bluetooth- Freisprechtelefon YVC-330 löst das Problem, freie Räume für spontane Besprechungen zu finden. Die innovative SoundCap-Technologie wandelt das Audio offener Arbeitsbereiche in ein klares und natürliches Signal um, das fast so gut ist wie in einem ruhigen Besprechungsraum. Durch die Konzentration auf die Teilnehmer am Tisch und die Beseitigung von Hintergrundgeräuschen aus lauten Arbeitsumgebungen können sich die Teilnehmer am anderen Ende des Anrufs auf das Gespräch konzentrieren. Lassen Sie sich nicht vom kompakten Design dieses tragbaren Freisprechtelefons täuschen: Mit der Yamaha-Technologie wird großartiger Klang in kleinen Paketen geliefert. Highlights: - Die Plug-and-Play-Konnektivität mit treiberlosen USB-, Bluetooth-, NFC- und Audio-In / Out-Verbindungsschnittstellen ermöglicht neue Möglichkeiten für echte Flexibilität
- Die SoundCap-Technologie erfasst Gespräche in der Nähe und eliminiert Hintergrundgeräusche für Besprechungen in lauten Umgebungen
- Praktische, USB-betriebene, reichhaltige Lautsprecherlautstärke und Super-Breitband-Audio ermöglichen eine stressfreie Kommunikation
- Drei unidirektionale Mikrofone Erkennung die menschliche Sprachaktivität und erfassen eine deutliche Sprache ohne Rauschen
- "Far Field Noise Reduction" nimmt Ihre Gespräche auf und reduziert gleichzeitig das störende Geräusch um Sie herum
- "Self-silence" schaltet das Mikrofon automatisch stumm, während die Besprechungsteilnehmer nicht sprechen
- Der "Self-Volume Balancer" passt die Lautsprecherlautstärke automatisch an die Umgebungsgeräusche an
- Die SoundCap-Technologie ermöglicht komfortable Remote-Gespräche unabhängig von der Umgebung
- Hochleistungsfähige adaptive Echounterdrückung und Nachhall für klare Gespräche
- Misst automatisch die Umgebung, um die akustischen Einstellungen zu optimieren
- Anspruchsvolles Produktdesign fügt sich in jeden Konferenzraum ein
- Möglichkeit von zwei Einheiten für mittelgroße Räume zu verketten
- Maximale Lautsprecherlautstärke von 91 dB
- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
- Kompatibel mit allen UC-Anwendungen
- Frequenzbandbreite: 190 bis 20.000Hz
- Max. Energieverbrauch: 2,5 Watt
- Stromversorgung über USB
- Breitbandlautsprecher
- Maße (BxHxT): 235 x 46 x 226 mm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Farbe: Schwarz
Ideales Freisprechtelefon für offene Arbeitsbereiche, Huddle Rooms & kleine bis mittelgroße Konferenzräume Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.640 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 237,00* | € 264,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 260,14* | € 289,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,07* | € 289,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,32* | € 318,01* | | | | Lager 5289 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,95* | € 328,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|