Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha YVC-330 Konferenzlautsprecher Mini USB-B, Bluetooth®, NFC, Audio-Line-in, Aud


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2319488-BP
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CYVC330
EAN/GTIN:
     4957812658454
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Yamaha YVC-330 Konferenzlautsprecher - Die Lösung für virtuelle Besprechungen in offenen Arbeitsbereichen!

Die SoundCap-Technologie ermöglicht komfortable Ferngespräche unabhängig von der Umgebung
Kleines, leichtes Design mit USB-Anschluss bringt Mobilität ins Büro
Ausgestattet mit mehreren, marktführenden Tonsignalverarbeitungstechnologien, um eine verbesserte Kommunikation zu erreichen
Drei leistungsstarke, unidirektionale Mikrofone verfolgen automatisch die Richtung der Stimme und ermöglichen es, die menschliche Stimme zu fokussieren und klar aufzunehmen
Die ausreichende Maximallautstärke (die maximale Momentanlautstärke von 91 dB) und die breite Frequenzbandbreite für die Wiedergabe (190 - 20.000 Hz) ermöglichen eine stressfreie Kommunikation
Zwei verkettete Einheiten ermöglichen Sitzungen von bis zu 10 Teilnehmern
"Plug-and-Play"-Konnektivität mit treiberlosen USB-, Bluetooth-, NFC- und Audio-Ein- und -Ausgangs-Schnittstellen ermöglicht Optionen für echte Flexibilität
Hohe Kompatibilität mit allen UC Applikationen
Anspruchsvolles Produktdesign fügt sich in jeden Konferenzraum ein
Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

YVC-330 Unified Communications Speakerphone
Das YVC-330 ist ein USB- und Bluetooth-Speakerphone für offene Arbeitsbereiche und kleine bis mittelgroße Konferenzräume. Mit dem SoundCap-Modus wird aus ruhigen Konferenzräumen, lauten offenen Arbeitsbereichen und Büros jeder Art ein Ort, wo Remote-Kommunikation gelingt.

SoundCap, eine neue Technologie zur Tonsignalverarbeitung, ermöglicht bequeme Remote-Kommunikation in offenen Arbeitsbereichen
Besprechungen ohne störende Umgebungsgeräusche – und das in offenen Arbeitsbereichen, in denen Remote-Kommunikation zuvor kaum möglich war. Wenn keine Besprechungsräume frei sind oder ein spontanes Meeting anberaumt wurde, können die Benutzer ein Speakerphone YVC-330 in einem offenen Arbeitsbereich aufstellen und mit der Remote-Kommunikation beginnen – jederzeit und überall.

Far Field Noise Reduction (FFNR)
Problem: In offenen Arbeitsbereichen kann es laut sein – Kollegen unterhalten sich, Bürogeräte klappern, aus dem Nebenzimmer dringt Stimmengemurmel. Bei Remote-Konferenzen wirken sich solche Geräusche eventuell negativ auf das Gespräch aus, sodass andere Teilnehmer Sie nicht richtig verstehen können.

Lösung: Far Field Noise Reduction (FFNR) erfasst Ihre Gespräche und unterdrückt zugleich störende Umgebungsgeräusche. Das YVC-330 verfügt über ein Array mit 3 Mikrofonen, die den Klang Ihrer Stimme von unerwünschten Hintergrundgeräuschen unterscheiden können. Das bedeutet: Ihre Gesprächspartner hören Sie laut und deutlich, und die Zusammenarbeit geht gleich viel leichter von der Hand.

Automatische Ausblendung
Problem: In offenen Arbeitsbereichen können Umgebungsgeräusche selbst innerhalb der virtuellen vier Wände eines Gesprächs erfasst werden. Wenn z. B. ein Telefon klingelt, jemand auf der Tastatur tippt oder mit Dokumenten raschelt – unerwartete Geräusche können sich störend auswirken, vor allem auf Teilnehmer in größerer Entfernung.

Lösung: Das YVC-330 verfügt über eine automatische Ausblendung, die das Mikrofon von sich aus stummschaltet, wenn der Konferenzteilnehmer nicht spricht. Mit der Human Voice Activity Detection (HVAD) von Yamaha kann das YVC-330 menschliche Stimmen sofort von anderen Geräuschen unterscheiden. Die Teilnehmer können sich also auf ein reibungsloses Gespräch ohne unnötige Störungen verlassen, ob sie nun gerade sprechen oder nicht.

Automatische Lautstärkeregelung
Problem: In offenen Arbeitsbereichen kann die Ausgabe von Speakerphones manchmal zu leise oder zu laut sein, wenn sich die Hintergrundgeräusche ändern. Dadurch können Informationen verloren gehen oder in der Nähe tätige Mitarbeiter gestört werden. In manchen Fällen besteht auch die Gefahr, dass vertrauliche Informationen zu hören sind.

Lösung: Mit der automatischen Lautstärkeregelung stellt das YVC-330 die Lautstärke automatisch zu jedem Zeitpunkt so ein, wie es die Störgeräusche in der Umgebung erfordern. Die Teilnehmer können Remote-Konferenzen in offenen Räumen abhalten, verstehen dabei jederzeit, was gesagt wird, stören nicht ihre Umgebung und halten die Besprechung jederzeit privat.

Ermöglicht klar verständliche und angenehme Gespräche in Konferenzräumen und macht Schluss mit Audioproblemen wie schlechter Klangqualität oder akustischen Verständnisschwierigkeiten.
In einem ruhigen kleinen oder mittelgroßen Konferenzraum kann das Speakerphone Stimmen in einem großen Bereich erfassen. Zudem gibt das Speakerphone den Ton mit ausreichender Lautstärke aus. Da somit die ansonsten häufig auftretenden Audioprobleme beseitigt sind, können die Benutzer bequem miteinander kommunizieren und besser zusammenarbeiten.

Mobilität im Büro durch kleines, leichtes Design mit USB-Anschluss
Das YVC-330 ist in puncto Größe und Design leicht, handlich und per USB-Kabel bequem mit einem PC zu verbinden. Damit ist Remote-Kommunikation an jedem Arbeitsplatz möglich – je nach Situation z. B. in offenen Bereichen oder in Konferenzräumen.

Bessere Kommunikation durch marktführende Technologien zur Tonsignalverarbeitung
Bequeme Remote-Kommunikation ohne Stress und ohne Probleme ist dank der Tonsignalverarbeitung des YVC-330 ohne Weiteres möglich. Speakerphones können bei der Remote-Kommunikation unerwünschte Töne herausfiltern und nur Ihre Stimme an den Gesprächspartner übertragen. Die Tonqualität hängt von der Umgebung ab, in der das Speakerphone betrieben wird – das heißt, Klangprobleme sind nach wie vor möglich. Allerdings sorgt die Tonsignalverarbeitung von Yamaha durch automatische Anpassung an die Umgebung für ein hohes Maß an Stabilität und bietet den Remote-Gesprächspartnern daher stets eine gute Klangqualität. So können Benutzer des YVC-330 jederzeit und überall von angenehmer Remote-Kommunikation profitieren.

Das YVC-330 verfügt über die hochmoderne Tonsignalverarbeitung von Yamaha. Somit überzeugt es durch hochwertigen Klang, der das YVC-300 noch übertrifft, und höhere Klangstabilität als bei anderen tragbaren Speakerphones (von anderen Herstellern).
· „Adaptive Echounterdrückung“ – Sorgt für den klaren Klang effizienter Business-Kommunikation
· „Rauschunterdrückung“ – Bessere Verständigung durch weniger Störgeräusche
· „Automatischer Verstärkungsregler“ – Damit jeder hören kann und gehört wird
· „Hallunterdrückung“ –Beseitigt den Hall, damit Stimmen bequem und gut zu hören sind
· Human Voice Activity Detection (HVAD) – Unterscheidet zwischen menschlicher Stimme und Störgeräuschen

Drei leistungsstarke Mikrofone verfolgen die Position der Benutzer, um das gesprochene Wort in hoher Qualität zu erfassen
Die drei unidirektionalen Hochleistungsmikrofone des YVC-330 erkennen, wo sich die Sprecher befinden und in welche Richtung sie sprechen. Dadurch werden menschliche Stimmen klar und deutlich erfasst. Im Zusammenspiel mit HVAD können die Mikrofone durch das automatische Tracking menschliche Stimmen leichter erfassen als Umgebungsgeräusche. Das ist vor allem in lauten Umgebungen oder bei Meetings mit zahlreichen Personen hilfreich. Die Teilnehmer sind dann leichter zu verstehen – und einer stressfreien Kommunikation steht nichts im Wege.

So erreichen Sie die höchste Lautstärke von allen USB-gespeisten Geräten (kurzzeitig bis zu 91 dB)
Die kurzzeitige Höchstlautstärke beträgt 91 dB, und die Frequenzbandbreite für die Wiedergabe reicht von 190 bis 20.000 Hz. Durch diese breite Spektrum ist die ganze Stimmenvielfalt, von hohen bis tiefen Tonlagen, deutlich zu hören – beste Voraussetzungen für stressfreie Kommunikation.

Mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Erweiterung und Anbindung können Sie die Remote-Kommunikation ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Es wird kein bestimmter Treiber benötigt. Dank der „Plug and Play“-Funktion kann das Meeting beginnen, sobald das YVC-330 per USB-Kabel mit einem PC verbunden ist. Über ein optionales Kabel lassen sich auch zwei Einheiten in Reihe schalten, sodass Meetings mit etwa 10 Teilnehmern möglich sind. Über die verschiedenen Schnittstellen lässt sich das YVC-330 flexibel mit Smartphones, Tablets und Videokonferenzsystemen verbinden und wird dadurch vielfältigen Benutzeranforderungen gerecht.

Anschlüsse per „Plug and Play“
Es wird kein bestimmter Treiber benötigt. Durch die „Plug and Play“-Funktion kann das Meeting beginnen, sobald das YVC-330 per USB-Kabel mit einem PC verbunden ist. Dank der verschiedenen Möglichkeiten zur Erweiterung und Anbindung können Sie in vielen Fällen ganz flexibel vorgehen. Ein Beispiel: In einem leeren Raum schließen Sie ein YVC-330 an ein Smartphone an, um ganz spontan eine Konferenz abzuhalten.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Das YVC-330 ist mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet (NFC-kompatible Bluetooth-Verbindung, Audioeingänge und -ausgänge, USB) und lässt sich daher flexibel an jedes Konferenzsystem mit Smartphones, Tablets und Videokonferenzsystemen anschließen. Dabei ist auch die gleichzeitige Nutzung „USB + Bluetooth + Audioeingang und -ausgang“ (Audiomixer-Funktion) möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Konferenzlautsprecher · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mini USB-B,Bluetooth®,NFC,Audio-Line-in,Audio-Line-out · Telefon-Besonderheiten: Freisprechen,Bluetooth · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme (max): 2,5 W
Stromquelle: USB Bus powered
Mikrofone: Unidirektionale Mikrofone x 3, 360°-Abdeckung
Lautsprecher: Vollbereichslautsprecher x 1
Maximale Lautstärke: Momentanes Maximum: 91 dB (0,5 m)
Frequenzbandbreite: Für Tonaufnahme: 100 Hz - 20.000 Hz, Für die Wiedergabe: 190 Hz - 20.000 Hz
Signalverarbeitung: Adaptive Echounterdrückung, Rauschunterdrückung, Automatische Nachführung, Automatische Verstärkungsregelung, Nachhallunterdrückung, SoundCap

Lieferumfang:
YVC-330,USB Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Yamaha
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mini USB-B | Bluetooth® | NFC | Audio-Line-in | Audio-Line-out
Telefon-Besonderheiten:
Freisprechen | Bluetooth
Produkt-Art:
Konferenzlautsprecher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 238,48*
€ 266,92*
€ 3,50*
ab € 261,04*
€ 288,75*
Frei Haus
ab € 260,39*
€ 288,76*
Frei Haus
ab € 288,92*
€ 319,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 329,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.