Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...
SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...
SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...
SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...
SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...
SWIT ELECTRONICS TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung |...
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-TOWER100
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     TOWER100
EAN/GTIN:
     6948193511115
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ

SWIT TOWER100 - Aluminium Studio-Stativ mit Schwenkarm & TH100A Stativ-Kopf (3-fach höhenverstellbar | Höhe: 72 - 153cm | Traglast max. 10kg | 360° Panoramadrehung | neigbar) - in schwarz

Das TOWER100 ist ein dreistufiges extra leichtes Dreibeinstativ für den Einsatz im Studio mit Smooth Motion Fluidkopf und beleuchteter Wasserwaage. Dank dickerer Aluminiumrohre ist es besonders stabil und dabei trotzdem leicht.

Das Stativ bietet 360° Panoramadrehung und einen Frontneigebereich von -75° / +90°. Der inkludierte Fluidkopf erlaubt eine Traglast von bis zu 10kg und ermöglicht besonders weiche Schwenk- und Neigebewegungen.
Das TOWER100 wird mit einer Schnellwechselplatte mit einem 1/4” und 3/8” Gewinde geliefert.

Mit Hilfe der 4 höhenverstellbaren Abschnitte lässt sich der Tripod auf eine Höhe von 72-153cm verstellen. Eine Mittelspinne sorgt für besondere Stabilität der Stativbeine.

Highlights:

  • Besonders leichtes Stativ-System für den Einsatz im Studio
  • 3 höhenverstellbare Abschnitte | variable Höhe von 72-153cm
  • Smooth Motion Fluidkopf TH100A
  • Dynamic Counter Balance
  • Schnellwechselplatte mit 1/4" und 3/8" Gewinde
  • Beleuchtete Wasserwaage
  • 360° Panoramadrehung & Neigebereich von -75° / +90°
  • Gummifüße und Stativbeine mit Schnellverschluss
  • Mittelspinne für bessere Stabilität
  • Incl. Tragetasche

Technische Daten

  • Material: Aluminium Legierung
  • Abschnitte: 3
  • Arbeitshöhe: 72cm - 153cm
  • Kopfmodel: TH100A (inklusive)
  • Kopfanschluss: 65 mm Halbschale
  • Traglast: 10kg
  • Maximaler Rohrdurchmesser: 20mm
  • Rohrwandstärke: 1.2mm
  • Gewicht: ca. 4kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.780 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.