Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-S-8D98
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     S-8D98
EAN/GTIN:
     6948193502861
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

SWIT S-8D98 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 70Wh | 9.800mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in schwarz

  • Kompatibel mit folgenden Panasonic Camcordern: AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 (AG-CX10 ist nicht kompatibel)
  • Li-Ionen Akku mit 7.2V Spannung
  • 70Wh | 9.800mAh Akkukapazität
  • Ausgangsleistung: Total 30W / 4A | Pins 25W / 3.5A | Pole-Tap 30W / 4A | USB 5W / 5V/1A
  • Vergleichbar mit den Panasonic Akkus VW-VBD58 | AG-VBR59 (D-Type Mount)
  • Aufladbar mit SWIT S-3602D und Panasonic DE-A88 Ladegeräten
  • 7.2V Pole-TAP DC Ausgang & USB-Ladeausgang (5V / 1A)
  • 4-stufige LED-Akkuladestandanzeige
  • Ladetemperatur: 0 - 40°
  • Überspannungsschutz
  • Maße: 41 x 70 x 83 mm
  • Gewicht: ca. 337 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.380 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.