Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.000mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.000mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.000mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.000mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.000mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
SWIT ELECTRONICS S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.000mAh | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in...
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-S-8D58
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     S-8D58
EAN/GTIN:
     6948193501710
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

SWIT S-8D58 - Li-Ionen Akku passend für Panasonic AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 Camcorder (7.2V | 43Wh | 6.0Ah | Ladestandanzeige | D-Type Mount) - in schwarz

  • Kompatibel mit folgenden Panasonic Camcordern: AU-EVA1 | AG-DVX200 | AJ-PX270 | AJ-PX285 (AG-CX10 ist nicht kompatibel)
  • Li-Ionen Akku mit 7.2V Spannung
  • 43Wh | 6.000mAh Akkukapazität
  • Ausgangsleistung: Total 30W / 4A | Pins 25W / 3.5A | Pole-Tap 30W / 4A | USB 5W / 5V/1A
  • Vergleichbar mit den Panasonic Akkus VW-VBD58 | AG-VBR59 (D-Type Mount)
  • Aufladbar mit SWIT S-3602D und Panasonic DE-A88 Ladegeräten
  • 7.2V Pole-TAP DC Ausgang & USB-Ladeausgang (5V / 1A)
  • 4-stufige LED-Akkuladestandanzeige
  • Ladetemperatur: 0 - 40°
  • Überspannungsschutz
  • Maße: 41 x 70 x 64 mm
  • Gewicht: ca. 235 g
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.