Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol female / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 5,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol female / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 5,00m) - in schwarz
SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol female / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 5,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-SGN5-0500-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     SGN5-0500-SW
EAN/GTIN:
     4049371152914
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
sommer cable mikrofonkabel 2x 0.34
mikrofonkabel

SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol female / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 5,00m) - in schwarz

Das Stage 22 Highflex ist ein hochwertiges und sehr günstiges Kabel mit einem Adernquerschnitt von 2 x 0,22 mm² (AWG 24) und einem 6,4 mm dicken Super Soft PVC-Mantel.
Es ist fast bis auf den Kern mit PVC ausgespritzt und ist hervorragend trommel- und wickelbar.

Das Mikrofonkabel wird mit einem NEUTRIK NP3X Klinkenstecker und NC3FXX XLR-Steckverbinder ausgeliefert.

  • Name: Stage 22 Highflex
  • Anwendung: Mikrofonkabel
  • Innenleiter: 2
  • Innenleiter: 0,22 mm²
  • Stecker-Marke: NEUTRIK
  • Anschluss A: XLR 3-pol female
  • Anschluss B: Klinke male 6,3mm Stereo
  • Länge: 5,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.