| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-SOM-SGN5-0250-SW Herst.-Nr.: SGN5-0250-SW EAN/GTIN: 4049371104999 |
| |
|
| | |
| SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol female / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 2,50m) - in schwarz Das Stage 22 Highflex ist ein hochwertiges und sehr günstiges Kabel mit einem Adernquerschnitt von 2 x 0,22 mm² (AWG 24) und einem 6,4 mm dicken Super Soft PVC-Mantel. Es ist fast bis auf den Kern mit PVC ausgespritzt und ist hervorragend trommel- und wickelbar. Das Mikrofonkabel wird mit einem NEUTRIK NP3X Klinkenstecker und NC3FXX XLR-Steckverbinder ausgeliefert. - Name: Stage 22 Highflex
- Anwendung: Mikrofonkabel
- Innenleiter: 2
- Innenleiter: 0,22 mm²
- Stecker-Marke: NEUTRIK
- Anschluss A: XLR 3-pol female
- Anschluss B: Klinke male 6,3mm Stereo
- Länge: 2,50 Meter
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.200000 kg |
|
| | |
| | | |
| |