Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol male / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 2,50m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol male / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 2,50m) - in schwarz
SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol male / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 2,50m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-SGN4-0250-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     SGN4-0250-SW
EAN/GTIN:
     4049371081924
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
sommer cable mikrofonkabel 2x 0.34
mikrofonkabel

SOMMER CABLE Mikrofonkabel Stage 22 Highflex (2 x 0,22mm² | XLR 3-pol male / Klinke male 6,3mm Stereo | NEUTRIK | 2,50m) - in schwarz

Das Stage 22 Highflex ist ein hochwertiges und sehr günstiges Kabel mit einem Adernquerschnitt von 2 x 0,22 mm² (AWG 24) und einem 6,4 mm dicken Super Soft PVC-Mantel.
Es ist fast bis auf den Kern mit PVC ausgespritzt und ist hervorragend trommel- und wickelbar.

Das Mikrofonkabel wird mit einem NEUTRIK NP3X Klinkenstecker und NC3MXX XLR-Steckverbinder ausgeliefert.

  • Name: Stage 22 Highflex
  • Anwendung: Mikrofonkabel
  • Innenleiter: 2
  • Innenleiter: 0,22 mm²
  • Stecker-Marke: NEUTRIK
  • Anschluss A: XLR 3-pol male
  • Anschluss B: Klinke male 6,3mm Stereo
  • Länge: 2,50 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200 kg
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.