Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian (2 x 2,50mm² | Speakon 2-pol / Speakon 2-pol | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian (2 x 2,50mm² | Speakon 2-pol / Speakon 2-pol | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian (2 x 2,50mm² | Speakon 2-pol / Speakon 2-pol | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian (2 x 2,50mm² | Speakon 2-pol / Speakon 2-pol | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-ME25-225-1000-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     ME25-225-1000-SW
EAN/GTIN:
     4049371058513
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 10m
speakon kabel

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian (2 x 2,50mm² | Speakon 2-pol / Speakon 2-pol | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz

Hochflexibles OFC-Lautsprecherkabel MERIDIAN mit sehr guten Wickeleigenschaften, sehr feinen Litzen (0,15 mm) und hohen Biegezyklen.

Das Lautsprecherkabel wird mit NEUTRIK Speakon NL2FX-SOM-D Steckverbinder (Schraubkontakt ohne Drahtschutz-Kabelbuchse) ausgeliefert.

  • Name: Meridian
  • Anwendung: Lautsprecherkabel
  • Innenleiter: 2
  • Innenleiter: 2,5 mm²
  • Stecker-Marke: NEUTRIK
  • Typ: Speakon
  • Anschluss A: Speakon 2-polig
  • Anschluss B: Speakon 2-polig
  • Länge: 10,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.140 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 39,71*
€ 53,49*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 81,46*
€ 104,96*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.