Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit LLX (1 x 0,38mm² | Klinke male 6,3mm Mono 90° abgewinkelt / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 3,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit LLX (1 x 0,38mm² | Klinke male 6,3mm Mono 90° abgewinkelt / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 3,00m) - in schwarz
SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit LLX (1 x 0,38mm² | Klinke male 6,3mm Mono 90° abgewinkelt / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 3,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-LX3C-0300-SW
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     LX3C-0300-SW
EAN/GTIN:
     4049371303897
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 3mete...
klinken kabel stecker-stecker

SOMMER CABLE Instrumentenkabel SC-Spirit LLX (1 x 0,38mm² | Klinke male 6,3mm Mono 90° abgewinkelt / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | 3,00m) - in schwarz

Das besonders verlustarme, flexible SC-SPIRIT LLX eignet sich für den anspruchsvollen Live- und Studio-Gitarristen.

Es besitzt einen Adernquerschnitt von 0,38 mm², einen langlebigen PVC-Mantel mit 7,5mm Durchmesser und wird mit echtvergoldeten 6,3mm Klinkensteckern HI-J63M03-G und abgewinkelten NOISEFREE-PLUG HI-J63MA14 von HICON von geliefert.

  • Name: SC-Spirit LLX
  • Anwendung: Instrumentenkabel
  • Innenleiter: 1
  • Innenleiter: 0,38 mm²
  • Innenleiter Durchmesser: 0,7 mm
  • Stecker-Marke: HICON
  • Zusatzfunktion: besonders verlustarm
  • Typ: Klinke
  • Anschluss A: Klinke male 6,3mm Mono (NOISEFREE | 90° abgewinkelt)
  • Anschluss B: Klinke male 6,3mm Mono (echtvergoldet)
  • Länge: 3,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.240 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.