Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant (4 x 4,00 mm² | Speakon 4-pol female / Speakon 4-pol female | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant (4 x 4,00 mm² | Speakon 4-pol female / Speakon 4-pol female | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant (4 x 4,00 mm² | Speakon 4-pol female / Speakon 4-pol female | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-EL9ZU440-1000
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     EL9ZU440-1000
EAN/GTIN:
     4049371216340
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 10m
speakon kabel

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant (4 x 4,00 mm² | Speakon 4-pol female / Speakon 4-pol female | NEUTRIK | 10,00m) - in schwarz

  • Stecker links: NEUTRIK NLT4FX-BAG (4-pol Speakon female| Metall | IP54 | schwarz)
  • Stecker rechts: NEUTRIK NLT4FX-BAG (4-pol Speakon female | Metall | IP54 | schwarz)
  • incl. 5cm Schrumpfschlauch
  • Innenleiter: 4
  • Innenleiter: 4 mm²
  • Länge: 10,00 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.600 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.