Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant Robust (4 x 4,00mm² | Speakon female / Speakon female | NEUTRIK/SOMMER | 2,50m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant Robust (4 x 4,00mm² | Speakon female / Speakon female | NEUTRIK/SOMMER | 2,50m) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant Robust (4 x 4,00mm² | Speakon female / Speakon female | NEUTRIK/SOMMER | 2,50m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-EL20U440-0250
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     EL20U440-0250
EAN/GTIN:
     4049371024822
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Elephant Robust (4 x 4,00mm² | Speakon female / Speakon female | NEUTRIK/SOMMER | 2,50m) - in schwarz

  • Name: Elephant Robust
  • Anwendung: Lautsprecherkabel
  • Voll belegt (einzelne Adern nummeriert)
  • Innenleiter: 4
  • Innenleiter: 4 mm²
  • Stecker-Marke: NEUTRIK/SOMMER
  • Typ: SpeakON
  • Anschluss A: Speakon female
  • Anschluss B: Speakon female
  • Länge: 2,50 Meter
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.720000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.