| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-SMS-0622882 Herst.-Nr.: 062.2882 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SMARTMETALS 062.2882 - Business & VC Trolley Halterung für Soundbar (bis zu 98 Zoll | max. 4kg) - in weiß Diese Soundbar-Halterung ist für die Business Trolleys und Ständer geeignet und wird an der Grundplatte befestigt. An dieser Grundplatte kann auch eine Kamerahalterung befestigt werden. Die Trolleys und Ständer haben ein luxuriöses Aussehen und bieten den Platz, um Ihre Peripheriegeräte im Gehäuse zu verstecken. Erhältlich sind verschiedene Zubehörteile zum Einbau solcher Geräte und für eine VideoConference Kamera / Laptop oder eine Soundbar sind einfach zu montierende Adapter erhältlich. - Geeignet bis max. 98 Zoll / 2x2 VideoWall
- Länge (ab VESA Mitte): 390 - 730 mm
- Manuelle Höhenverstellung: 440 mm
- Halterungsbereich: 180 - 724 mm
- Belastbarkeit: max. 4 kg
- Gewicht: ca. 1,00 kg
- Farbe: Weiß
Dieser Artikel muss mit einer SMARTMETALS Zubehörplatte (062.2880) kombiniert werden! Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.260000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |