Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND RMC-GQ25 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 7,50m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND RMC-GQ25 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 7,50m) - in schwarz
ROLAND RMC-GQ25 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 7,50m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-218560099
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     218560099
EAN/GTIN:
     4957054218560
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel

ROLAND RMC-GQ25 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 7,50m) - in schwarz

Die 4er Multicore-Mikrofonkabel der ROLAND Gold-Serie verfügen über ein zusätzliches Paar OFC-Leitungskabel (Sauerstoff-freie Kupferadern) für eine extrem unverfälschte Signalübertragung und höchste Rauschminderung.

Durch den Einsatz von vier Leitungskabeln in Studioqualität werden nicht nur Nebengeräusche wirkungsvoll herausgefiltert, sondern auch RF- und elektromagnetische Interferenzen abgeblockt, die von Drahtlos-Systemen und anderen elektronischen Geräten ausgehen können.

Durch den Einsatz weiterer hochqualitativer Komponenten wie vergoldeten NEUTRIK-Anschlüssen ermöglichen die Kabel eine optimale, klare und präzise Klangreproduktion.

Die Kabel der ROLAND Gold-Serie wurden entwickelt, um selbst die feinsten Klangdetails extrem akkurat wiederzugeben und jederzeit das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

HIGHLIGHTS:

  • 4er-Multicore-Konstruktion in Studioqualität mit vier OFC-Leitungskabeln
  • Hochwertige NEUTRIK XLR-Anschlüsse mit 24 Karat Goldbeschichtung
  • Geräuscharmer Betrieb mit voller Dynamik-Reproduktion
  • OFC-Spiralschirm mit hoher Dichte
  • Anschluss A: NEUTRIK XLR 3-pol female
  • Anschluss B: NEUTRIK XLR 3-pol male
  • Kabellänge: 7,50 Meter
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Gold Series
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.580 kg
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 7,5m, xlr kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.