Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND RMC-GQ10 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 3,00m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND RMC-GQ10 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 3,00m) - in schwarz
ROLAND RMC-GQ10 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 3,00m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-218540099
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     218540099
EAN/GTIN:
     4957054218546
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel

ROLAND RMC-GQ10 - Studio-Mikrofonkabel mit vieradriger Verkabelung und vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 3,00m) - in schwarz

Die 4er Multicore-Mikrofonkabel der ROLAND Gold-Serie verfügen über ein zusätzliches Paar OFC-Leitungskabel (Sauerstoff-freie Kupferadern) für eine extrem unverfälschte Signalübertragung und höchste Rauschminderung.

Durch den Einsatz von vier Leitungskabeln in Studioqualität werden nicht nur Nebengeräusche wirkungsvoll herausgefiltert, sondern auch RF- und elektromagnetische Interferenzen abgeblockt, die von Drahtlos-Systemen und anderen elektronischen Geräten ausgehen können.

Durch den Einsatz weiterer hochqualitativer Komponenten wie vergoldeten NEUTRIK-Anschlüssen ermöglichen die Kabel eine optimale, klare und präzise Klangreproduktion.

Die Kabel der ROLAND Gold-Serie wurden entwickelt, um selbst die feinsten Klangdetails extrem akkurat wiederzugeben und jederzeit das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

HIGHLIGHTS:

  • 4er-Multicore-Konstruktion in Studioqualität mit vier OFC-Leitungskabeln
  • Hochwertige NEUTRIK XLR-Anschlüsse mit 24 Karat Goldbeschichtung
  • Geräuscharmer Betrieb mit voller Dynamik-Reproduktion
  • OFC-Spiralschirm mit hoher Dichte
  • Anschluss A: NEUTRIK XLR 3-pol female
  • Anschluss B: NEUTRIK XLR 3-pol male
  • Kabellänge: 3,00 Meter
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Gold Series
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.320 kg
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 3m, xlr kabel, mikrofonkabel 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.