| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-ROL-217900099 Herst.-Nr.: 217900099 EAN/GTIN: 4957054217907 |
| |
|
| | |
| ROLAND RMC-G50 - Symmetrisches Mikrofonkabel mit vergoldeten NEUTRIK XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 15,00m) - in schwarz Die ROLAND Gold Series Mikrofonkabel sind professionell hergestellte und sehr hochwertige Verbindungskabel. Diese mehradrigen Kabel besitzen 24 Karat goldbeschichtete NEUTRIK-Steckverbindungen, sauerstofffreie Kupferdrähte sowie niedrige Kapazitätswerte. Die symmetrischen Mikrofonkabel sind daher ideal geeignet für eine perfekte Signalübertragung bei Anschluss von Mikrofonen und Instrumenten. HIGHLIGHTS: - Hochwertige NEUTRIK XLR-Anschlüsse mit 24 Karat Goldbeschichtung
- Niedrige Kapazitätswerte für die Übertragung des vollen Frequenzspektrums und Erhalt des maximalen Dynamikumfangs
- Sehr widerstandsfähige und flexible Ummantelung
- Spiralabschirmung aus Kupfer mit hoher Dichte
- Anschluss A: NEUTRIK XLR 3-pol female
- Anschluss B: NEUTRIK XLR 3-pol male
- Kabellänge: 15,00 Meter
- Kabelfarbe: Schwarz
- Gold Series
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |