Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 3-Wege SCHUKO-Kupplung mit Klappdeckel (250V / 16A | 5-polig | IP44) - in schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 3-Wege SCHUKO-Kupplung mit Klappdeckel (250V / 16A | 5-polig | IP44) - in schwarz/rot
PC ELECTRIC 3-Wege SCHUKO-Kupplung mit Klappdeckel (250V / 16A | 5-polig | IP44) - in schwarz/rot
PC ELECTRIC 3-Wege SCHUKO-Kupplung mit Klappdeckel (250V / 16A | 5-polig | IP44) - in schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-253622-S5
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     253622-s5
EAN/GTIN:
     9003399322884
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi ip44

PC ELECTRIC 253622-s5 - 3-Wege SCHUKO-Kupplung mit Klappdeckel (250V / 16A | 5-polig | IP44) - in schwarz/rot

  • 3-Wege Schutzkontaktkupplung mit Klappdeckel
  • Geeignet für erschwerte Bedingungen nach VDE
  • Spannung: 250V | 16A
  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen: 3 Stück
  • Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
  • Außenliegende Zugentlastung
  • 5-polige Anschlussklemme
  • Handhabung: abhängbar
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Schutzart: IP44
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Gehäuse aus Kunststoff | Einsatz aus Gummi (TPE)
  • Gewicht ca. 388 g
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.392 kg
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 27,02*
€ 36,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,44*
€ 46,71*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.